PACK DE BATERÍAS DE IONES DE LITIO de 18,0 V CLASSIC
Pack de baterías de iones de litio 18 V CLASSIC
BATERIA 18V 5A
Nº de art. 5717801504
EAN 4062856528462
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Compatible con productos a batería Classic de 18 V actuales
La mejor relación tamaño-peso de su categoría
Menor cansancio para el operario una vez conectada a la herramienta a batería
Tecnología de ion de litio
Batería de altas prestaciones y sin efecto de memoria
Sistema de vigilancia integrado
Indicación del estado de carga en la batería
Hojas de datos(X)
| Tensión nominal | 18 V/CC | 
| Batería recargable/capacidad de la batería | 5,0 Ah | 
| Peso del producto (por artículo) | 0,650 kg | 
| Máquinas adecuadas | Neumáticos Chicago | 
| Tipo de batería recargable/batería | Ion-litio | 
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!